Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-1-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 1,01...1,366Ω
Nennstrom: 0,25A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s;1,1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,06*
€ 420,1414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,68*
€ 416,1192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,97*
€ 396,2343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,91*
€ 385,4529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,14*
€ 342,8866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.