Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,027...0,036Ω
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,1In: min 4h;1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,23*
€ 263,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,82*
€ 260,3958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,34*
€ 247,9246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,83*
€ 240,1777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,07*
€ 210,7133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.