Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,021...0,028Ω
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 125V AC;200A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,1In: min 4h;1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,23*
€ 263,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,71*
€ 261,4549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,36*
€ 251,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,70*
€ 243,593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,42*
€ 212,3198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.