Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-C520-3-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-C520-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x15mm
Verpackungs-Art: Karton
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 1h;2In: max 2s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,63*
€ 344,6597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,40*
€ 342,006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,95*
€ 324,8105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,09*
€ 315,4571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,12*
€ 282,1728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.