Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GDB-1-6A
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GDB-1-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 66mΩ
Nennstrom: 1,6A
Spannungsabfall: 0,19V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
I2t Energie: 1,6A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,61*
€ 545,7459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,57*
€ 540,9383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,65*
€ 514,8535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,35*
€ 497,8365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,16*
€ 452,3904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.