Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 63mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GDC-63MA
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GDC-63MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 6,96Ω
Nennstrom: 63mA
Spannungsabfall: 760mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
I2t Energie: 0,021A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;10In: min 10ms;2,75In: min 200ms;10In: max 300ms;4In: min 40ms;2,1In: max 2min;4In: max 3ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,3433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 969,70*
€ 1.153,943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 959,17*
€ 1.141,4123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,54*
€ 1.087,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 882,42*
€ 1.050,0798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 834,33*
€ 992,8527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.