Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; sofort; 2A; 125VAC; 3,7x7,6mm; GLX


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GLX-2
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GLX-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,7x7,6mm
Herstellerserie: GLX
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: sofort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.756,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 47,5668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.049,14*
€ 6.008,4766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.987,04*
€ 5.934,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.825,75*
€ 5.742,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.756,68*
€ 5.660,4492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.