Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; mittelträge; 7A; 125VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GMC-7-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GMC-7-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 125V AC
Widerstand: 12mΩ
Nennstrom: 7A
Spannungsabfall: 0,12V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A / 125V AC
I2t Energie: 150A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: GMC
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: mittelträge
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,17*
€ 395,2823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,66*
€ 394,6754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,44*
€ 377,7536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,13*
€ 366,6747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,96*
€ 327,2024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.