Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,01A; 125VAC; 7,1x6,4mm; GMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GMW-1-100
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GMW-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 10mA
Abschaltfähigkeit: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,1x6,4mm
Herstellerserie: GMW
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.307,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 43,0752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.589,13*
€ 5.461,0647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.548,75*
€ 5.413,0125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.390,17*
€ 5.224,3023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.319,57*
€ 5.140,2883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.307,52*
€ 5.125,9488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.