Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,4A; 125VAC; 7,1x6,4mm; GMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GMW-4-10
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GMW-4-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 0,4A
Abschaltfähigkeit: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,1x6,4mm
Herstellerserie: GMW
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.152,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 31,5259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.416,27*
€ 4.065,3613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.371,52*
€ 4.012,1088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.244,45*
€ 3.860,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.184,63*
€ 3.789,7097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.152,59*
€ 3.751,5821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.