Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 800mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDA-8-10-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDA-8-10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,8A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: MDA
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,93*
€ 556,8367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,62*
€ 551,7078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,38*
€ 521,6722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,60*
€ 490,994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,58*
€ 463,6002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.