Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; 125VDC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDA-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDA-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Widerstand: 13mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 134mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 125V AC;200A / 250V AC;10kA / 125V DC
I2t Energie: 1038,4A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: MDA
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,10*
€ 529,669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,29*
€ 525,1351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,33*
€ 502,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,67*
€ 485,1273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,14*
€ 441,6566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.