Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 7A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; MDL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDL-7OX-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDL-7OX-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 18mΩ
Nennstrom: 7A
Spannungsabfall: 0,14V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 125V AC;200A / 250V AC
I2t Energie: 42,7A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: MDL
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;2In: min 5s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,78*
€ 618,5382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,82*
€ 610,2558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,81*
€ 585,2539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,92*
€ 563,9648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,17*
€ 513,0923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.