Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 9A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; MDL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDL-V-9-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDL-V-9-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 12mΩ
Nennstrom: 9A
Spannungsabfall: 124mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
I2t Energie: 51,5A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: MDL
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;2In: min 5s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,77*
€ 685,1663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,29*
€ 677,4551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 546,30*
€ 650,097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,66*
€ 626,7254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,22*
€ 575,0318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.