Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 700mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDQ-7-10
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDQ-7-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,7A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,3786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.946,35*
€ 2.316,1565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.927,73*
€ 2.293,9987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.837,06*
€ 2.186,1014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.784,50*
€ 2.123,555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.737,86*
€ 2.068,0534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.