Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 9A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-MDQ-9
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-MDQ-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 8,88mΩ
Nennstrom: 9A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,9176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.025,74*
€ 1.220,6306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.017,80*
€ 1.211,182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 975,56*
€ 1.160,9164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 942,70*
€ 1.121,813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 891,76*
€ 1.061,1944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.