Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; 5x20mm; Messing; S500


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-S500-V-1-25R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-S500-V-1-25R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 96mΩ
Nennstrom: 1,25A
Spannungsabfall: 0,2V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
I2t Energie: 0,84A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: S500
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;axial;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,73*
€ 434,0287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,88*
€ 430,6372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,59*
€ 410,0621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,93*
€ 398,5667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,50*
€ 357,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.