Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; S506


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-S506-V-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-S506-V-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 7mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 55mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 80A / 250V AC
I2t Energie: 255,8A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: S506
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms;2,1In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,5414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,42*
€ 506,2498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,38*
€ 503,8222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,64*
€ 479,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,35*
€ 451,4265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,14*
€ 421,4266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.