Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 63mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-GMA-63-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-GMA-63-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 15,75Ω
Nennstrom: 63mA
Spannungsabfall: 4,7V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
I2t Energie: 0,00024A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: GMA
#Werbeaktionen: eaton_202305;eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 60min;2In: max 2min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON/BUS:
EATON/BUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,6365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 752,96*
€ 896,0224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 745,80*
€ 887,502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 717,12*
€ 853,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,40*
€ 820,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 636,50*
€ 757,435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.