Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-S500-1-6-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-S500-1-6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 66mΩ
Nennstrom: 1,6A
Spannungsabfall: 0,19V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
I2t Energie: 1,6A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: S500
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON/BUS:
EATON/BUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,153*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.