Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 500VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-S505H-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-S505H-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V AC
Widerstand: 7mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 76mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC;1,5kA / 400V DC;100A / 500V AC
I2t Energie: 228,2A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 150ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: min 10ms;1,5In: min 30min;2,1In: max 30min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,22132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.392,48*
€ 1.657,0512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,48*
€ 1.642,7712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.314,67*
€ 1.564,4573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.271,36*
€ 1.512,9184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.221,32*
€ 1.453,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.