Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 800mA; 600VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-S505H-800-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-S505H-800-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V AC
Widerstand: 237mΩ
Nennstrom: 0,8A
Spannungsabfall: 189mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC;1,5kA / 400V DC;100A / 600V AC
I2t Energie: 0,632A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 10In: max 150ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;2,75In: min 250ms;4In: min 50ms;10In: min 5ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,91473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.049,89*
€ 1.249,3691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.040,60*
€ 1.238,314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 994,38*
€ 1.183,3122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,59*
€ 1.143,1021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 914,73*
€ 1.088,5287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.