Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-S506-125-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-S506-125-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 1,97Ω
Nennstrom: 0,125A
Spannungsabfall: 0,39V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
I2t Energie: 0,063A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: S506
#Werbeaktionen: eaton_202305;eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms;2,1In: max 2min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON/BUS:
EATON/BUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.