Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; S506


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-S506-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-S506-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 7mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 55mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 80A
I2t Energie: 255,8A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: S506
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms;2,1In: max 2min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON/BUS:
EATON/BUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.