Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 25A; UL94V-0; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK2-S-4202-1X-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK2-S-4202-1X-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgänge: Lötverbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 25A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: abgewinkelt
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.090,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,04525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.308,48*
€ 2.747,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.278,74*
€ 2.711,7006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.183,08*
€ 2.597,8652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.131,20*
€ 2.536,128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.090,50*
€ 2.487,695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.