Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD TFT; Ch: 2; 1Gsps; 12Mpts; 5,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD TFT; Ch: 2; 1Gsps; 12Mpts; 5,6"
Artikel-Nr.:
     2805-BK2515B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2515B
EAN/GTIN:
     817050251517
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop 100 mhz
handoszilloskop
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,2V x1
Dichtheitsklasse: IP51
Versorgungsspannung: 100...240V
Schnittstelle: USB Host;USB device
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: CAT II 1000V;CAT III 1000V
Display-Auflösung: 640x480
Bildschirmdiagonale: 5,6"
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 168x276x68mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Oszilloskopsonde x2;Tragetasche;Adapter;Shunt x2
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: isolierte Eingänge;serielle Dekodierung I2C, SPI, UART, CAN, LIN
Durchgangsprüfung: <50Ω
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Intervall;Spannungsabfall;Bereich;runt;Muster;I2C;SPI;slope;CAN;UART;LIN
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Eingangsspannung max.: 1kV
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...100V/div
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;600mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 10A;60mA;600mA;6A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV;60mV
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF
Diodentest: 0...2V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 7,2V x1
Aufnahmelänge: 12Mpts
Bedienung: SCPI
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 15 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 15 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.910,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,30*
€ 3.598,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.009,06*
€ 3.580,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.943,41*
€ 3.502,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,79*
€ 3.463,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.