Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 2Gsps; 200Mpts/ch; 1,7ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BK2567B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2567B
EAN/GTIN:
     817050256710
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5";LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 352x224x111mm
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1024x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/17pF
Passendes Zubehör: RK2560B
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;automatisches Messen mehrerer Parameter;grafische Ergebnisanzeige der Messwerte, Histogramm;erweiterte Mathematische Funktionen;Bode-Plot-Funktion;serielle Dekodierung I2C, SPI, UART, CAN, LIN;Leistungsanalysefunktion
Abtasten: 2Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Intervall;Spannungsabfall;Bereich;pulse;runt;Muster;slope;serial
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal;CH3;CH4;Linien-
Auslösungskopplung: AC;DC;Hochpass;Störungen
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 200MHz
Anstiegszeit: 1,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 200Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.638,07*
€ 2.861,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.822,98*
€ 2.956,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,84*
€ 3.518,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.940,08*
€ 3.498,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.867,26*
€ 3.412,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,72*
€ 3.368,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,98*
€ 3.359,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.