Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 0÷50°C
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 0÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-BK2703C
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2703C
EAN/GTIN:
     817050270334
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Sicherung
Messgerät-Eigenschaften: manueller Bereichswechsel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 285g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Abtasten: 2,5x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 78x165x42,5mm
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200V
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,16*
€ 82,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,07*
€ 92,14*
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 98,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK2704C
ab € 74,79*
Zubehör
B&K Precision
BK2705B
ab € 74,33*
Zubehör
B&K Precision
BK2706B
ab € 87,81*
Zubehör
B&K Precision
BK2707B
ab € 100,86*
Zubehör
B&K Precision
BK2709B
ab € 113,31*
Zubehör
B&K Precision
BK2712
ab € 133,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.