Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 10÷40kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 10÷40kHz
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; 10÷40kHz
Artikel-Nr.:
     2805-BK2706B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2706B
EAN/GTIN:
     817050270624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Sicherung;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 285g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Abtasten: 2,5x/s
Temperaturmessbereich: -35...750°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 78x165x42,5mm
AC Strommessbereich: 200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 20mA;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 10...40kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;20mF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 110,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,65*
€ 123,72*
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 132,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK2703C
ab € 64,16*
Zubehör
B&K Precision
BK2704C
ab € 74,79*
Zubehör
B&K Precision
BK2705B
ab € 74,33*
Zubehör
B&K Precision
BK2707B
ab € 100,86*
Zubehör
B&K Precision
BK2709B
ab € 113,31*
Zubehör
B&K Precision
BK2712
ab € 133,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.