Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2x/s
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2x/s
Artikel-Nr.:
     2805-BK312C
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     BK312C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: SEFRAM
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 203x75x32mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 270g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Abtasten: 2x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 25mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 40...400A
Widerstandsmessbereich: 1...400Ω
DC Spannungsmessbereich: 400...600V
AC Spannungsmessbereich: 400...600V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,9% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,9%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 120,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,79*
€ 120,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1232242
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.