Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 14; gerade; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BL16SMD067.14BTR
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10025992
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 2,54mm
Schichtstärke: 0,75µm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,35924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 683,00*
€ 812,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 670,28*
€ 797,6332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,54*
€ 765,8126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 625,67*
€ 744,5473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 589,81*
€ 701,8739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.