Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 60; gerade; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BL19.141.60
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10026282
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 60
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x30
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 2,54mm
Schichtstärke: 0,75µm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.