Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Leiter; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0804; R: 800mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLA2ABD601SN4D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLA2ABD601SN4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,8Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Ferrit-Art: Leiter
Gehäuse - mm: 2010
Gehäuse - Zoll: 0804
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,12833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.379,20*
€ 1.641,248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.357,50*
€ 1.615,425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.312,60*
€ 1.561,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.297,70*
€ 1.544,263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.283,30*
€ 1.527,127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.