Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; schraubbar; 6,3x32mm; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; schraubbar; 6,3x32mm; 10A
Buchse; zylindrische Sicherungen; schraubbar; 6,3x32mm; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-BLC-20A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     BLC-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 125V;0,25kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.