Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 360Ω; SMD; 380mA; 01005; R: 450mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLF02JD361GNED
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF02JD361GNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Betriebsstrom: 0,38A
Impedanz bei 100MHz: 360Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14920
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0235*
€ 0,086*
Lager 2805
1500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,30*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.