Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 420Ω; SMD; 480mA; 0201; R: 280mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLF03JD421GZED
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF03JD421GZED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,28Ω
Betriebsstrom: 0,48A
Impedanz bei 100MHz: 420Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,1385*
Lager 2805
1500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,157*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.