Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M16; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; SKINDICHT®; 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M16; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; SKINDICHT®; 7mm
Blende; M16; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; SKINDICHT®; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-BLK-GL-M16+O-R9005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006116
EAN/GTIN:
     4044773432459
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Hersteller: LAPP
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 7mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Herstellerserie: SKINDICHT®
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2112*
€ 0,3542*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2113*
€ 0,3543*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26793*
€ 0,35793*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.