Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 240Ω; SMD; 200mA; 0201; R: 800mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM03AG241SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03AG241SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,8Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 240Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15000
€ 6,90*
ab € 0,00764*
€ 0,01006*
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
6445
10
€ 14,99*
ab € 0,00689*
€ 0,04245*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.