Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 200mA; 0402; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15AG102SN1D Induktor
Murata BLM15AG102SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15AG102SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0315*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00778*
€ 0,03942*
1 Tag
37348
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0112*
€ 0,083*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03942*
€ 0,04691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02045*
€ 0,02434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00778*
€ 0,00926
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.