Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 33Ω; SMD; 0,3A; 0402; R: 0,4Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15BA330SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BA330SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,4Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 33Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0678*
1 Tag
7370
10
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,081*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.