Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 120Ω; SMD; 300mA; 0402; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15BB121SN1D Induktor
Murata BLM15BB121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15BB121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BB121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8500
10
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0828*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0171*
€ 0,0843*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.