Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 450mA; 0402; R: 270mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15BX221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BX221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,27Ω
Betriebsstrom: 0,45A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18790
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0837*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,50*
€ 62,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,20*
€ 74,018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.