Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 1,3A; 0402; R: 0,09Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15PD121SN1D Induktor
Murata BLM15PD121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15PD121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PD121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 90mΩ
Betriebsstrom: 1,3A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00754*
€ 0,04234*
25
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0827*
1 Tag
92739
10
€ 14,99*
ab € 0,0137*
€ 0,093*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04234*
€ 0,05038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02349*
€ 0,02795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01811*
€ 0,02155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01567*
€ 0,01865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01459*
€ 0,01736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
MPZ1005S121CT000
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.