Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 1,4A; 0402; R: 0,035Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15PD300SN1D Induktor
Murata BLM15PD300SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15PD300SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PD300SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 35mΩ
Betriebsstrom: 1,4A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 30ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00818*
€ 0,04306*
1 Tag
19588
10
€ 14,99*
ab € 0,014*
€ 0,0925*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04306*
€ 0,05124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02484*
€ 0,02956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01976*
€ 0,02351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01613*
€ 0,01919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.