Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 0,8A; 0402; R: 0,1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15PX221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PX221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 0,8A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0466*
1 Tag
6987
10
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0915*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.