Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,5A; 0402; R: 0,23Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15PX601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PX601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,23Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0463*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0133*
€ 0,053*
1 Tag
9449
10
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0914*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.