Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 0,7A; 0603; R: 0,25Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 0,7A; 0603; R: 0,25Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 0,7A; 0603; R: 0,25Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18AG221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Betriebsstrom: 0,7A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0109*
€ 0,0514*
1 Tag
119920
10
€ 14,99*
ab € 0,0149*
€ 0,1014*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.