Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 10Ω; SMD; 500mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BA100SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BA100SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 10Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0296*
1 Tag
4065
10
€ 14,99*
ab € 0,0169*
€ 0,1253*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0252*
€ 0,1473*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.