Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 200mA; 0603; R: 900mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BA121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BA121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0117*
€ 0,0169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0141*
€ 0,1191*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.