Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 5Ω; SMD; 800mA; 0603; R: 50mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BB050SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB050SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 0,8A
Impedanz bei 100MHz:
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.